森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 電気/電子/通信
ベクトル解析の基礎から学ぶ電磁気学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41632089
品番
9784627774919
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
電磁気学を学ぶ時につまづきやすい「ベクトル」「ベクトル解析」を丁寧に説明。電磁気学を学びながら、必要に応じてベクトル解析を学習・復習できる。例題、演習問題の解答には詳細な解説を設け、計算力も身につく。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
197
著者名
浜松芳夫
初版年月
2015/01