※サンプル画像
高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の ディスク研磨材
高速電機(富士製砥)の 研磨ディスク
俺の研磨ホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
60
適合材
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
外径(Φmm)
125
注文コード
41632090
品番
125×22 Z60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
粒度・適合材・外径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性・低コストで綺麗な仕上げを実現。
用途
A:一般鋼材・ステンレス・非鉄/Z:ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
粒度
60
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
125
適合材
ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。