東京大学出版会
東京大学出版会の 書籍
東京大学出版会の 専門書
東京大学出版会の 物理/化学/数学
ベクトル解析入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41632098
品番
9784130629119
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
力学、電磁気学、流体力学など様々な物理現象を記述するベクトル解析。それを初学者が「使える」ようになるよう解説。また、流体など目に見える現象を例に、図を豊富に用いて、直観的に理解できるよう工夫している。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
206
著者名
小林亮 高橋大輔(数学)
初版年月
2003/12