日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 機械工学
ホットスタンピング入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41632168
品番
9784526074028
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
ホットスタンピング(薄板プレスの温間成形)加工の要点を、冷間成形の特徴と対比で紹介。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
189
著者名
森謙一郎
初版年月
2015/04