CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の 専門書
CQ出版の 電気/電子/通信
マイコンにプラス!シリアル拡張ICサンプルブック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41632274
品番
9784789848121
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
書籍
¥
3,600
バスケットに入れる
規格化されてから30年以上が経ち、IC間のシリアル通信バスとして広く採用されているI2Cの技術の解説書。I2C用IC、実験用基板付き。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
167
著者名
岡野彰文 渡辺明禎
初版年月
2015/04