マクマリー有機化学 中 第9版

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41632308 品番9784807909131
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別) 書籍
4,500

15 ベンゼンと芳香族性16 ベンゼンの化学:芳香族求電子置換17 アルコールとフェノール18 エーテルとエポキシドチオールとスルフィド19 アルデヒドとケトン:求核付加反応20 カルボン酸とニトリル21 カルボン酸誘導体:求核アシル置換反応22 カルボニルα置換反応23 カルボニル縮合反応

ジャンル科学 分類専門 判型A5 ページ数412 著者名ジョン・マクマリー 伊東椒 児玉三明 初版年月2017/02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする