オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 専門書
オーム社の 電気/電子/通信
マンガでわかる電気
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41632448
品番
9784274066726
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
書籍
¥
1,900
バスケットに入れる
電気の現象やはたらき、部品の仕組みなど、電気を学ぶ上で必要不可欠な、基礎的な事柄を解説。マンガと平易な解説文によって、電気の基礎をマスターできるような構成。電気が苦手な人にもお薦めの1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
215
著者名
藤瀧和弘 マツダ トレンド・プロ
初版年月
2006/12