コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
メカトロニクス電子回路
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41632633
品番
9784339008623
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
モータをコントロールする「メカトロニクス電子回路」をデザインできるようになることを目標にまとめた初学者向けの1冊。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
186
著者名
別府俊幸 渡邉修治 濱口哲也
初版年月
2014/04