日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 機械工学
メカ屋のための脳科学入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41632658
品番
9784526075360
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
脳や神経の働きを、他分野、特に機械システムの技術者などを対象に体系的に解説した脳科学の入門書。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
206
著者名
高橋宏知
初版年月
2016/03