メタマテリアルのための光学入門

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41632667 品番9784627776012
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,280
販売価格(税別) 書籍
4,800

メタマテリアルとは,光または電磁波に対して特異な応答を示す人工材料を指し,光学迷彩(透明マント)や,従来の理論的限界を打ち破るレンズなど,常識を超えた応用技術を可能にするものとして期待されています. 「負の屈折率」など,自然界の物質にはない性質をもつメタマテリアルの登場により,これまでの電磁気学や光学の理論では考えられない現象が次々と発見されました. 本書は,従来の光学および,結晶光学などの関連理論を,メタマテリアルを含んだ形に拡張・再構成して,基礎からわかりやすく体系化します. メタマテリアルの応用や,その特性の理解において必要となる知識を身につけることができ,各種の光学応用分野の技術者・研究者に役立つ内容となっています.

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数257 著者名左貝潤一 初版年月2017/07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする