オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 専門書
オーム社の 電気/電子/通信
やさしいリレーとシーケンサ 改訂3版
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41632859
品番
9784274216725
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
リレーシーケンスの基礎回路から、シーケンサを用いた基本的な回路設計までをやさしく学べる入門書。電気の知識がなくても簡単に理解できるように図や問題を多用。問題の追加・変更を行った改訂3版。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
197
著者名
岡本裕生
初版年月
2014/11