共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 電気/電子/通信
やさしい電子回折と初等結晶学 改訂新版
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41632877
品番
9784320034716
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
書籍
¥
4,500
バスケットに入れる
記述を充実させ、収束電子回折の章を増補した改訂新版。電子回折法・収束電子回折法を結晶学の知識とともに、式を多用せず本質をわかりやすく説明。特に収束電子回折の利用法については、実例を豊富につけて解説。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
B5
ページ数
243
著者名
田中通義 寺内正己 津田健治
初版年月
2014/12