朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
やさしく物理
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41632965
品番
9784254131185
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
理工系の素養たる物理学の基礎の基礎を楽しい演示実験とその解説を交えてやさしく解説。千葉大学、千葉工大、放送大学での講義に基づき、物理の基盤、力学の基本、力学エネルギーなど、物理の世界を全15講で構成。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
131
著者名
夏目雄平
初版年月
2015/05