コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
レーザーと現代社会
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633279
品番
9784339007442
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
書籍
¥
3,400
バスケットに入れる
”20世紀最大の発明”と言われ、なお発展を続けるレーザーはどのように機能し、人間社会に役立つのか。光技術の最先端にあって情報社会の旗手、また電子材料の担い手であるレーザーについて幅広い応用技術を紹介。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
275
著者名
レ-ザ-技術総合研究所
初版年月
2002/10