朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の ものづくり(材料/加工)
レーザプロセス技術ハンドブック 普及版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633288
品番
9784254201369
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
書籍
¥
18,000
バスケットに入れる
レーザプロセス技術は多種多様で、技術の進展も速く、いろいろな分野に展開している。本書は、その基礎から実際の応用例まで幅広く、系統立てて詳細に解説した技術者・研究者の指針。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
603
著者名
池田正幸 藤岡知夫 堀池靖浩
初版年月
2009/03