コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
レーダの基礎
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633297
品番
9784339008944
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
書籍
¥
4,000
バスケットに入れる
本書は、レーダについて初学者を対象に電磁波の解説から始め、レーダの原理と種類、応用までを、学部レベルの数学を使って解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
273
著者名
大内和夫 平木直哉 木寺正平
初版年月
2017/03