丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 物理/化学/数学
レベル別に学べる物理学 2 改訂版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633306
品番
9784621300275
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
物理的概念を基礎から学べる教科書。図を多用し、各節や問題をレベル分け表示。熱力学、電磁気学、光学の各体系の特徴と手法を学ぶ。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
B5
ページ数
277
著者名
末廣一彦 斉藤準 鈴木久男
初版年月
2016/03