コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 機械工学
ロボット機構学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633324
品番
9784339045710
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
ロボットに代表される多自由度の立体機構を、図解・例解でしっかり学ぶことができる機構学の入門書。大学の機械工学系学生を対象に、機構学とロボット機構の基礎をわかりやすく説明する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
167
著者名
鈴森康一
初版年月
2004/04