丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 機械工学
ロボティクス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633358
品番
9784888982085
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
書籍
¥
1,900
バスケットに入れる
日本機械学会を代表するロボット工学者が考え抜いたロボット工学の教科書。ある問題が与えられた時、それを解決するためのロボットを設計、構成し、問題を解決し、ユーザへのサービスを実現するための基礎を学ぶ。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A4
ページ数
194
著者名
日本機械学会
初版年月
2011/09