技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
ワイヤレスが一番わかる
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633419
品番
9784774150116
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
書籍
¥
1,880
バスケットに入れる
近年ワイヤレス技術を使った用途が広がりを見せている。ワイヤレスの基礎知識から、音や画像、データなどを送る仕組み、具体的な応用例、標準との関係、安全性、次世代ワイヤレス技術などについてわかりやすく解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
223
著者名
小暮裕明 小暮芳江
初版年月
2012/05