共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の ものづくり(材料/加工)
わかりやすい材料力学の基礎 第2版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633473
品番
9784320081932
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
機械工学の重要な必須基礎科目である材料力学の基礎的事項を網羅し、わかりやすく、丁寧かつコンパクトに解説したテキスト。実際の機械設計の問題にも対応できる、豊富な例題と問題を収録。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
141
著者名
中田政之 田中基嗣 吉田啓史郎
初版年月
2013/11