共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 機械工学
わかりやすい振動工学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633489
品番
9784320081857
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
書籍
¥
3,200
バスケットに入れる
大学および工業高等専門学校の機械系の学生の教科書、ならびに企業の振動現象に関わる技術者の入門書として、できるだけ容易に振動工学を理解できるようにまとめた書。演習問題には懇切丁寧は解答を付した。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
221
著者名
砂子田勝昭 伊藤智博 鄭萬溶
初版年月
2012/02