秀和システム
秀和システムの 書籍
秀和システムの 専門書
秀和システムの 電気/電子/通信
わかる!電子工作の基本100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633559
品番
9784798027975
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
335
著者名
遠藤敏夫
初版年月
2010/12