意思決定の数理

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41633613 品番9784627922211
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別) 書籍
3,600

数理最適化やORの知識と考え方は,意思決定にどのように活かされるのか. 人の好みを定量的に評価し,最適な案を合理的に選択する,意思決定の理論. それを支える数理的しくみを,本書はていねいに解説しています. パラメータの同定方法など実践的な手法についても,具体的な数値例を交えて解説. 数学的根拠がよくわかり,実問題への応用につながる知識が身につきます. ◆本書で解説する主な内容◆ ◇複数の目的のトレードオフを伴う,多属性目的の意思決定 ◇景気のような外部からの影響を受ける,不確実性下での意思決定 ◇心理的影響を考慮した案の選択を実現する,プロスペクト理論 ◇AHPやPROMETHEEなど,案の一対比較を行うことによって最適案を機械的に選択する代表的な手法

ジャンル数学 分類専門 判型A5 ページ数204 著者名西崎一郎 初版年月2017/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする