コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の ものづくり(材料/加工)
異方性材料の弾性論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633629
品番
9784339046335
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
書籍
¥
4,200
バスケットに入れる
弾性力学の基礎から始め、機械、金属、土木、建築分野における解析事例までをわかりやすく解説した1冊。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
286
著者名
中曽根祐司 田中純夫
初版年月
2014/04