共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 物理/化学/数学
運動と物質
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633839
品番
9784320033979
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
教養としての物理を「運動」「熱」「光」をキーワードに、物理学各分野(力学・熱力学・電磁気学など)を展望する基礎課程向け教科書。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
175
著者名
穴田有一
初版年月
2000/11