コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
映像システムの基礎
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633848
品番
9784339007800
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
撮像・記録・表示といった映像システムの要素技術から、ディジタル映像信号に関わる圧縮、変調、誤り訂正などの基本処理、さらにディジタル放送、映像通信・配信システムまで、基礎から今後の課題を含めて解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
160
著者名
映像情報メディア学会 江藤良純 梅本益雄
初版年月
2006/02