コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
英語で学ぶ計算理論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633857
品番
9784339024388
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
簡潔かつ包括的な計算理論の入門書。形式言語とオートマトン理論を学び、部分的帰納関数とチューリング機械を通して、アルゴリズムの直感的観念の定式化を行う。日英各々のスライドをCD-ROMに収録。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
222
著者名
ト-マス・ツォイクマン 湊真一 大久保好章
初版年月
2009/04