演習で理解する基礎物理学-電磁気学-

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41633918 品番9784320035997
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別) 書籍
2,400

電磁気学は力学と並んで物理学の基礎をなす重要な柱となる分野のひとつである。力学は質量の物理であるため実感できるが,電磁気学は電気と磁気に関する物理なので,日常的な感覚を超えるため実感しにくい。そこで,はじめに,電気と磁気の現象が見つかってから,電気と磁気の源が電荷であることにたどり着き,やがて電磁気学へと統一されていく歴史ドラマを述べて,電磁気を記述する諸法則に親しみを覚え,それらの定式表現の理解を容易にする素地作りを行なう。例題や演習問題を系統的に配列し,その解法を通して電磁気の基礎を根底から理解し,応用力を養う。必要な数学は付録としてまとめた。『演習で理解する基礎物理学―力学―』の続編。

ジャンル物理学 分類専門 判型B5 ページ数250 著者名御法川幸雄 新居毅人 初版年月2016/11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする