※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全324種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41633934
品番
2×8
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
8
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.4
色
黒
寸法t(mm)
1
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
1.5
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
16
寸法K(mm)
2
寸法da(mm)
2.6
寸法v(mm)
0.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
3.8
寸法ds(mm)
2
ねじ山種類
メートル並目