森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 電気/電子/通信
演習電気磁気学 新装版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633945
品番
9784627711327
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
ベクトル解析を前提としておらず、電気磁気学をやさしく学べる演習書。「例題」「基礎問題」「応用問題」と順に解いていくことで計算力が身につくとともに、電気磁気学をより深く理解することができる。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
170
著者名
大貫繁雄 安達三郎
初版年月
2014/10