朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
応用数理ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633997
品番
9784254111415
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
書籍
¥
24,000
バスケットに入れる
数値解析、行列・固有値問題の解法、計算の品質、微分方程式の数値解法、数式処理、最適化、ウェーブレット、カオスなどの30分野から260の重要な用語について2〜4頁で解説したハンドブック。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
B5
ページ数
685
著者名
薩摩順吉 大石進一 杉原正顕
初版年月
2013/10