東京化学同人
東京化学同人の 書籍
東京化学同人の 専門書
東京化学同人の 物理/化学/数学
化学入門
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634076
品番
9784807908868
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
身のまわりの物質や製品、さらには現象などを題材にして、化学の基礎を簡潔にわかりやすく解説した教科書。化学の基礎を生活との関わりの中で、興味をもって学習できるように配慮した。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
156
著者名
大月穣
初版年月
2016/05