東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の ものづくり(材料/加工)
加工の力学入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634094
品番
9784501413200
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
書籍
¥
3,200
バスケットに入れる
1 基礎となる諸量と関係2 塑性変形と破壊の法則3 各種機械加工の近似的解析4 すべり線理論とその応用5 上界、下界定理とその応用6 加工過程の数値解析
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
255
著者名
臼井英治 白樫高洋
初版年月
1996/07