朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 電気/電子/通信
解きながら学ぶ電気回路演習 新版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634173
品番
9784254220599
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
初学者の理解を深めるという視点で厳選した演習問題と、その解法を詳しく解説した演習書。ひとつの問題を様々な視点から考えるため、別解を示した問題も多く、問題を解く上で有効と思われる知識も簡潔に整理。
ジャンル
工学/工業
分類
電気
判型
A5
ページ数
192
著者名
馬場一隆 宮城光信
初版年月
2014/09