日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 機械工学
解析塾秘伝実測との比較で学ぶ!CAEの正しい使い方
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634198
品番
9784526077982
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
技術者から寄せられた疑問に対し、簡単な原理モデルを用いて、「正しい、実測・CAEの設定方法と結果の評価方法」を学べる入門書。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
166
著者名
吉田豊 岡田浩 CAE懇話会解析塾テキスト編集グループ
初版年月
2018/02