コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 機械工学
回転機械の振動
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634216
品番
9784339046007
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
書籍
¥
5,000
バスケットに入れる
例題を多く、かつ事例研究として実機の関連振動問題を取り上げ、振動問題を基礎から実践的に理解できる書。技術者の能力を証明する資格である「ISO機械状態監視診断技術者」の試験対策に最適。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
325
著者名
松下修己 田中正人(機械力学) 神吉博
初版年月
2009/10