コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 機械工学
回転機械の振動 続
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634225
品番
9784339046083
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
書籍
¥
6,000
バスケットに入れる
『回転機械の振動』の続編。ロータ振動の実際を概観し、振動トラブルに対する解決能力の向上を目指して、多くの振動問題の事例を紹介しつつ問題点把握の視点や、解決への基本アプローチが総合的に身に付くよう解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
403
著者名
松下修己 田中正人(機械力学) 小林正生
初版年月
2012/12