※商品画像

標準形マノメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41634330 品番KMA-250
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,780
販売価格(税別)
49,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

U字管式の水柱差圧計。
カバー、ドレーン抜き付。
銅管取り付け用。付属のアダプタをつければ、ビニールチューブにも取り付け可能です。
水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。
さらに大きなものも製作できます。お問合せ下さい。
正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。
原理が目で見てわかる!教育用にも。
※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。

用途
タンク・ダクト内の圧力測定。
バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。
サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。
質量(g)500 管径(Φmm)6 測定範囲(kPa)2.5 取付穴M6皿ビス用×2か所 コード長さ(mm)(アダプタ)40 縦(mm)400 横(mm)58 最小目盛10Pa
注意
※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする