※商品画像

ライト形マノメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41634357 品番KML-250
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

U字管式の水柱差圧計(ローコストタイプ)。
ビニールチューブ配管専用。
シンプルなデザインで取り付け機器の外観を損ないません。
水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。
正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。
原理が目で見てわかる!教育用にも。
※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。

用途
タンク・ダクト内の圧力測定。
バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。
サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。
教育用。
質量(g)115 管径(Φmm)6 測定範囲(kPa)2.5 取付穴M5皿ビス用×2か所 縦(mm)345 横(mm)45 最小目盛10Pa
注意
※ビニールチューブ配管専用です。銅管用には別タイプをご利用ください。
※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする