絵ときビル設備基礎百科早わかり 改訂2版

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41634408 品番9784274505966
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別) 書籍
3,000

ビルメンテナンスの基礎用語を2000語収録! ビルメンテナンスマンのための基本技術・設備を、空調、給排水、電気、消防、建築、環境、衛生、のジャンル別に分類し、キーワード2000語を絵とき解説した実務百科。 初めて、ビル管理の仕事につかれる人のバイブル的用語集。 ビル管理試験の座右に置いて置きたい1冊です。

ジャンル建築 分類専門 判型B5 ページ数336 著者名設備と管理編集部 初版年月2015/11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする