オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 専門書
オーム社の 電気/電子/通信
絵とき自家用電気技術者実務読本 第5版
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634435
品番
9784274505232
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
自家用電気施設で働く電気管理技術者のために、受電設備のメカニズムから、試験・検査・保守・点検などのノウハウについて、電気設備のイラストを交えてやさしく解説したマニュアル書。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
238
著者名
大浜庄司
初版年月
2014/11