東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
学生のための電気回路
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634566
品番
9784501113704
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
電気磁気学とともに、電気・電子工学の基礎科目である電気回路。本書は、学生の理解しにくい箇所に配慮し、電気回路を学ぶ上での重要事項を解説した基礎テキスト。各章末に演習問題を掲載。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
155
著者名
井出英人
初版年月
2008/02