朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
環境のための数学・統計学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634688
品番
9784254180510
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
書籍
¥
20,000
バスケットに入れる
環境計算の技術者・実務者向けに必要な数学・統計の知識を単位換算など初歩から体系的に集約。
ジャンル
自然
科学
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
833
著者名
住明正 原澤英夫
初版年月
2017/09