CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の 専門書
CQ出版の 電気/電子/通信
基礎からよくわかる無線工学
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634794
品番
9784789811750
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
書籍
¥
2,000
バスケットに入れる
第1章 電気物理第2章 電気回路(直流回路、過渡現象、交流回路)第3章 半導体および電子回路第4章 送信機・受信機第5章 電源第6章 アンテナ・給電線第7章 電波の伝わり方第8章 測定無線工学公式集
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
247
著者名
吉川忠久
初版年月
2008/09