コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
基礎からわかるナノデバイス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634803
品番
9784339008234
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
書籍
¥
3,400
バスケットに入れる
ナノエレクトロニクスの物理現象や、簡単なナノデバイスについての、第一線の研究者による初学者のための教科書。電子、スピン、フォトン、クーパーペアの量子力学的振る舞いを基礎から解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
242
著者名
日本学術振興会 青柳克信 石橋幸治
初版年月
2011/03