東京電機大学出版局
基礎コンピュータシステム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634916
品番
9784501537104
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
電気、電子、情報系の学生を対象に、コンピュータの動作原理やデータの扱いから高速化技術やシステム評価まで、コンピュータシステムについてハードウェアを中心に解説。他学科の学生や技術者の入門書としても最適。
分類
専門
判型
A5
ページ数
199
ジャンル
情報科学
著者名
浅川毅
初版年月
2004/03