朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の ものづくり(材料/加工)
基礎機械材料学 改訂新版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634943
品番
9784254231267
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
書籍
¥
3,800
バスケットに入れる
材料化学的な観点から、多岐にわたる機械材料の諸特性を支配する共通基本原理を平易に述べるとともに、材料の構造や諸特性およびそれらの評価法などを系統的に解説。最近の工業材料の進歩に対応した新版。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
246
著者名
金子純一 須藤正俊 菅又信
初版年月
2008/08