森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 電気/電子/通信
基礎光エレクトロニクス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41634968
品番
9784627743618
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
大学・高専の初学者向けの「光エレクトロニクス」のテキスト。波や半導体の基礎理論を丁寧に解説し、レーザや発光素子、受光素子の原理を平易に説明。その他の応用として表示デバイスや照明、光記録素子なども紹介。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
144
著者名
藤本晶
初版年月
2013/10