コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
幾何光学的回折理論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635169
品番
9784339008777
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
電磁波に関する物理的な諸法則・原理と巧みな数学的取扱いにより導かれる幾何光学的回折理論。本書では、電磁波解析手法のひとつである幾何光学的回折理論の考え方、使い方について応用例を含めて解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
199
著者名
白井宏
初版年月
2015/04